- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 200v 1000μfのおすすめ人気ランキング
200v 1000μfのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新257件の「200v 1000μf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3端子コンデンサー」、「コンデンサ 2200μF 25V」、「大容量電解コンデンサー」などの商品も取り扱っております。
仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 25 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。直径 = 25mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GU。寿命 = 3000h。。ニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599税込¥659
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 30mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GG。寿命 = 2000h。。ニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939税込¥1,033
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GR。寿命 = 10000h。。GRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098税込¥1,208
7日以内出荷
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ
KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。
これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 30 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。直径 = 30mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GU。寿命 = 3000h。。ニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789税込¥868
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 16 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。直径 = 16mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = CS。寿命 = 10000h。。ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GX。寿命 = 5000h。。GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,398税込¥2,638
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4700μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 22mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = LS。寿命 = 3000h。。ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥949税込¥1,044
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = LS。許容差(プラス) = 20%。。ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298税込¥1,428
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 160V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 25 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。直径 = 25mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GU。寿命 = 3000h。。ニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799税込¥879
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 30 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。直径 = 30mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GX。寿命 = 5000h。。GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,498税込¥2,748
翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 16 (Dia.) x 26mm。長さ = 26mm。高さ = 26mm。直径 = 16mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = RS。リーク電流 = <=0.03 CV又は3 μA @ 1分。。汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10